牛床革手袋 126P(甲部メリヤス)

 

牛床革手袋 126P(甲部メリヤス) 5.00 (2件の商品レビュー)

甲部にメリヤス地を使用し、通気性に優れ伸縮性にも富みます。
用途
建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園など。
材質
牛床革 甲部:メリヤス
厚さ(mm)
1.4±0.5%
入数(双)
10
加工
甲メリヤス
機能
通気性・伸縮性
袖口仕様
袖口:ゴムタック式
内容量
1袋(10双)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
メーカー商品コード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76092107 126P M 23.5 21.0 8.0 4121481 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
76092116 126P L 24.0 22.0 8.3 4121360 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 植木の剪定作業

とても柔らかく使いやすく、滑りにくく丈夫です。
これからも、使いたい。

これは注文コード 76092116 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-18]

満足度: 5

用途: 建設業の現場作業員

今までこれと同じタイプの甲メリヤスを試していましたが当たり外れはあるものの1足210円くらいだったのですが現場で1日半程度しか保ちませんでしたが、
今回思い切って100円ぐらい高いですが購入し使ってみたところ、手触りから全然違って
すごくしっとりしてて、ソフトなはめ心地。10足単位で買ってみましたが当たり外れがなく全て1足当辺り5〜7日持ちました。

フィット感もあり病み付きになりそうな位のはめ心地
あまりの感動に先輩や後輩にもお勧めしたくらい良い商品に出会いました。

これは注文コード 76092116 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 早見 様 [2016-07-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく