軸受グリース

 
汎用万能タイプ。鉱油タイプの高度精製基油に各種添加剤を配合したリチウム石鹸グリースで、地球環境に配慮した軸受用として、汎用性の高いグリースです。
グリーン
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20〜110
ちょう度
2号
増ちょう剤
リチウム
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
76092475 GR-GNSLM-T1 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: バイク整備

使用後の感想としては、グリスとしては普通ですが、温度差に伴う粘度の変化が大きめでした。
敢えてこのグリスを選ぶ優位性は感じませんでした。

これは注文コード 76092475 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 cozycycle 様 [2019-07-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自転車やバイクの整備

正しく軸受回りに使用目的で購入しました。
そんなに高く無く,凝ったモノでは無い様子ですが、ベアリングメーカーのグリスなので信用して購入。
2~300円の安物よりは確実に良いですが、
本当の評価は何年か経たないと無理かと〜

これは注文コード 76092475 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 cozycycle 様 [2017-03-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。