ソフトLEDランプ ロングタイプ

 

ソフトLEDランプ ロングタイプ 商品レビューを投稿する

従来のタイプより大きな広範囲を照らすLEDバルブを15個使用し43mm長い仕様。
付属品
両面テープ、エレクトロタップ
寸法(mm)
115×9
配線長
約90cm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76108654 217-6080 ブルー ¥4,600 廃番
76108663 217-6081 ホワイト ¥4,600 廃番
76108672 217-6082 レッド ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく