強力雷ガードタップ

 

強力雷ガードタップ 4.82 (11件の商品レビュー)

強力雷サージ軽減素子内蔵。
反応時間が従来比1/8。8倍の速さで雷ガードが反応します。雷サージの発生時間に対し、雷ガードの反応が早いほど機器への損害を防ぐ事が出来ます。
仕様
耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)
60
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大電流(A)
瞬時/20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×125×35
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
口数
プラグ形状
コンセント形状
機能

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76119513 HS-A1234W 1 2P 2P 雷ガード、耐トラッキング絶縁カバー付き ホワイト オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
76119513
HS-A1234W
45078374
HS-TM1MK3PBT-W
HS-TM1MK3PBT-W 強力雷ガードタップ オーム電機 45078374 強力雷ガードタップ
オーム電機 1点
¥879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.82  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家電の保護用

まだ、実際に被害が出ていませんので、なんとも評価できませんが、この値段で、被害が出ないと思えば安いものです。

とにかく、この手の商品はいろいろありますので、どれを選んだらいいのか迷いますが、耐電圧が同価格帯のものよりも高かったので、選びました。

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-13]

満足度: 5

用途: 屋外機器への過電圧対策

過電圧に対しての反応速度が他の機器よりも速いことが購入の決め手になりました。
これから様子を見ていきます。

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-24]

満足度: 5

用途: パソコン電源の雷ガード

価格は手頃で、機能的に優れており、満足しています。

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-16]

満足度: 5

用途: 自宅安心用

この値段でいろいろ家電の安心が買えれば良いと思います

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 川本商事 様 [2018-07-11]

満足度: 5

用途: メインコンセントに差し込みました!落雷による電化製品故障の経験があるので、ランプが点くと「安心感」を保てます。

スイッチによるランプの点灯と電気供給の切り替えができれば尚いい。

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-16]

満足度: 5

用途: 家庭内機器ガードの為。

コンパクトで有る。耐電圧60,000Vである事。
実際の効果は?

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-13]

満足度: 5

用途: パソコンに

なんの問題もなく使わせていただいております

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-04]

満足度: 4

用途: 会社のコンセントに使用。

落雷時の予防として使用しましたが,一口なのでせめて二口のコンセントが欲しい。

これは注文コード 76119513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山口小野田レミコン株式会社 様 [2017-08-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく