3Mスプレーブース

 

3Mスプレーブース 4.00 (2件の商品レビュー)

スプレーのりの飛び散りを防ぎます
A4サイズまで使えます。
トラスコ品番
542-2205
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×250×250
環境対応
古紙90%の再生紙を使用
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76123311 BOOTH ¥1,540
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: デザインカンプ製作

この製品以外にあまり選ぶ余地がないので結局買っています。

これは注文コード 76123311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-13]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: スプレーのりを使用する時

机の上でスプレーのりを使うと四方に拡散してしまうので、ゴミ箱などの中に対象物を置いて散布してましたが、それでもゴミ箱内部や周辺がベタベタして困っていました。このブースがあればのりの四散も最小限で済みますし散布自体が少量で済みます。組み立てた後でも分解収納ができるのでスプレーのりはたまにしか使わないのでスプレーのりを使う時だけ組み立てて使っています。

これは注文コード 76123311 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく