4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F110-06-E〜)

 

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F110-06-E〜) 5.00 (3件の商品レビュー)

配線接続
グリメットリード線
種別
ダイレクト配管タイプ
接続口径
Rp1/8
切替方式
2位置シングル
弁仕様
パイロット式スプール弁
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
手動操作方式
ノンロック式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76658023 4F110-06-E-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,200
¥7,995 1 ¥7,995
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
76658032 4F110-06-E-AC110V AC110(50/60Hz) ¥8,200
¥7,995 1 ¥7,995
出荷目安:7日
76658041 4F110-06-E-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,200
¥7,995 1 ¥7,995
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
76658057 4F110-06-E-AC220V AC220(50/60Hz) ¥8,200
¥7,995 1 ¥7,995
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
76658066 4F110-06-E-DC12V DC12 ¥8,200
¥7,995 1 ¥7,995
出荷目安:7日
76658075 4F110-06-E-DC24V DC24 ¥8,200
¥7,995 1 ¥7,995
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
76658084 4F110-06-EN-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658093 4F110-06-EN-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658102 4F110-06-ENC-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658111 4F110-06-ENC-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658127 4F110-06-ENC-DC24V DC24V ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658136 4F110-06-EN-DC24V DC24V ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658145 4F110-06-ENO-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658154 4F110-06-ENO-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658163 4F110-06-ENO-DC24V DC24V ¥8,430
¥8,219 1 ¥8,219
出荷目安:15日
返品不可
76658172 4F110-06-ES-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,400
¥8,190 1 ¥8,190
出荷目安:15日
返品不可
76658181 4F110-06-ES-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,400
¥8,190 1 ¥8,190
出荷目安:15日
返品不可
76658197 4F110-06-ES-DC24V DC24V ¥8,400
¥8,190 1 ¥8,190
出荷目安:15日
返品不可
76658206 4F110-06-EP1-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,520
¥8,307 1 ¥8,307
出荷目安:15日
返品不可
76658215 4F110-06-EP1-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,520
¥8,307 1 ¥8,307
出荷目安:15日
返品不可
76658224 4F110-06-EP1-DC24V DC24V ¥8,520
¥8,307 1 ¥8,307
出荷目安:15日
返品不可
76658233 4F110-06-EP-AC100V AC100(50/60Hz) ¥8,520
¥8,307 1 ¥8,307
出荷目安:15日
返品不可
76658242 4F110-06-EP-AC200V AC200(50/60Hz) ¥8,520
¥8,307 1 ¥8,307
出荷目安:15日
返品不可
76658251 4F110-06-EP-DC24V DC24V ¥8,520
¥8,307 1 ¥8,307
出荷目安:15日
返品不可
76658267 4F110-06-E-DC48V DC48V ¥9,000
¥8,775 1 ¥8,775
出荷目安:15日
返品不可
76658276 4F110-06-EPS-DC24V DC24V ¥8,720
¥8,502 1 ¥8,502
出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械メンテナンス

機械からのエアー漏れを調べたところ電磁弁だったところから交換 正常に作動するとともにエアー漏れも解消する

これは注文コード 76658041 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ケーワイマシン 様 [2021-01-21]

満足度: 5

用途: 木工機械

田中パネルソーの故障がようやく直りました
ありがたい

これは注文コード 76658041 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 富山建具店 様 [2020-02-16]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス

30年使った空気圧バルブが壊れたので新品に取り替えました。これでまた30年は保つでしょう。

これは注文コード 76658041 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。