ミシン

 
面倒な針穴への糸通しは、レバーを下げてクルッと押し戻すだけ。簡単でラクに糸が通ります。
大きめの握りやすいダイヤルで模様選択。返しぬいレバーも大きくして、分かりやすく使いやすい。
付属品
取扱DVD
質量(kg)
5.9(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×198×280
機能
ゆっくりすすむボタン、白色LEDライト、水平釜、フリーアーム、4ステップBH、7枚送り歯で薄地からデニムまで、段部ボタン、調整可能な針基盤
ステッチ
9模様+ボタンホール
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76260405 HZL-40 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 数量1につき ¥1,500
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 裁縫全般

母が(90歳)使用していますが結構使いやすそうです。

これは注文コード 76260405 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社柚元工務店 様 [2017-04-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく