YDK

ロック用(YM61R/YC480S) モーター

ロック用(YM61R/YC480S) モーター YDK
(1件のレビュー)

質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向時計回り 定格入力(W)120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76261604 -
11,300
8,990
9,889 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ひろ釣具店 様 2015-01-11
用途:
釣り用リールの糸巻き
対象商品:
76261604

既存の本体への取り付け及び動作確認も問題なくできました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする