手放し用チャックパッキン

 

手放し用チャックパッキン 3.33 (3件の商品レビュー)

エアーチャック58用・59用の交換用パッキン
適合
エアーチャック59-BC、59-GC
質量(g)
0.2
接続方式
-
内容量
1パック(10枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
79397552 - オープン
¥859 1 ¥859
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 手放しエアチャックの補修に使用

手放し用エアチャックのパッキンは、結構頻繁に壊れるため、補修用に使用、エアチャックを購入することを思えば、安い交換部品があるので助かっています。ゴムの耐久性が上がるとありがたいです。

これは注文コード 79397552 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-05]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアーチャックのパッキン交換

コンドルの純正品なのでピッタリでした。マッハのエアーチャックにも
偶然対応してくれてすごく得した気分です。これからは硬化したパッキンを我慢してだましだまし使う事もなくなりそうです。

これは注文コード 79397552 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-15]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: チャックパッキンの交換用

同じコンドルだからもしかしたらと別のチャックに使おうとしたが合わず。
IS−5C用に使えるものが欲しいです。
パッキン一つで丸換えではもったいない。
使えるモノ(交換用パッキン)があるなら、商品コード教えてください。

これは注文コード 79397552 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 花園自動車 様 [2015-02-03]
モノタロウMonotaROからの回答:

お問合せ頂きありがとうございます。
IS-5Cには、注文コード16304067 が適合致します。
よろしくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。