ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-0〜)

 

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-0〜) 4.00 (1件の商品レビュー)

作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
196 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 ADK11-15A-02C-AC24V ADK11-15A-02C-AC110V ADK11-15A-02C-AC220V ADK11-15A-02C-AC400V ADK11-15A-02CB-AC100V ADK11-15A-02CB-AC110V ADK11-15A-02CB-AC200V ADK11-15A-02CB-AC220V ADK11-15A-02CBS-AC100V ADK11-15A-02CBS-AC110V ADK11-15A-02CBS-AC200V ADK11-15A-02CS-AC100V ADK11-15A-02CS-AC110V ADK11-15A-02CS-AC200V ADK11-15A-02CS-AC220V ADK11-15A-02E-AC100V ADK11-15A-02E-AC110V ADK11-15A-02E-AC200V ADK11-15A-02E-AC220V ADK11-15A-02E-DC24V ADK11-15A-02E-DC100V ADK11-15A-02EB-AC100V ADK11-15A-02EB-AC110V ADK11-15A-02EB-AC200V ADK11-15A-02EB-AC220V ADK11-15A-02EB-DC12V ADK11-15A-02EB-DC24V ADK11-15A-02EBS-AC100V ADK11-15A-02EBS-AC200V ADK11-15A-02EBS-AC220V ADK11-15A-02EBS-DC24V ADK11-15A-02ES-AC100V ADK11-15A-02ES-AC110V ADK11-15A-02ES-AC200V ADK11-15A-02ES-AC220V ADK11-15A-02ES-DC24V ADK11-15A-02ES-DC100V ADK11-15A-02G-AC110V ADK11-15A-02G-AC115V ADK11-15A-02G-AC220V ADK11-15A-02GB-AC100V ADK11-15A-02GB-AC110V ADK11-15A-02GB-AC200V ADK11-15A-02GB-AC220V ADK11-15A-02GB-DC24V ADK11-15A-02GBS-AC100V ADK11-15A-02GBS-DC24V ADK11-15A-02GS-AC100V ADK11-15A-02GS-AC110V ADK11-15A-02GS-AC200V ADK11-15A-02GS-AC220V ADK11-15A-02GS-DC24V ADK11-15A-02H-AC100V ADK11-15A-02H-AC110V ADK11-15A-02H-AC200V ADK11-15A-02H-AC220V ADK11-15A-02H-DC24V ADK11-15A-02HB-AC100V ADK11-15A-02HB-AC110V ADK11-15A-02HB-AC200V ADK11-15A-02HB-AC220V ADK11-15A-02HB-DC24V ADK11-15A-02HBH-AC100V ADK11-15A-02HBH-AC110V ADK11-15A-02HBH-DC24V ADK11-15A-02HBHS-AC100V ADK11-15A-02HBHS-AC200V ADK11-15A-02HBS-AC100V ADK11-15A-02HBS-AC200V ADK11-15A-02HH-AC100V ADK11-15A-02HH-AC200V ADK11-15A-02HH-DC24V ADK11-15A-02HHS-AC100V ADK11-15A-02HHS-AC200V ADK11-15A-02HS-AC100V ADK11-15A-02HS-AC110V ADK11-15A-02HS-AC200V ADK11-15A-02HS-AC220V ADK11-15A-03A-AC24V ADK11-15A-03A-AC100V ADK11-15A-03A-AC110V ADK11-15A-03A-AC200V ADK11-15A-03A-AC220V ADK11-15A-03A-DC12V ADK11-15A-03A-DC24V ADK11-15A-03A-DC100V ADK11-15A-03A-DC110V ADK11-15A-03AB-AC100V ADK11-15A-03AB-AC110V ADK11-15A-03AB-AC200V ADK11-15A-03AB-AC220V ADK11-15A-03AB-DC12V ADK11-15A-03AB-DC24V ADK11-15A-03ABG-AC100V ADK11-15A-03ABG-DC100V ADK11-15A-03ABGS-AC100V ADK11-15A-03ABGS-AC200V ADK11-15A-03ABGS-AC220V ADK11-15A-03ABGS-DC24V ADK11-15A-03ABH-AC100V ADK11-15A-03ABHS-AC100V ADK11-15A-03ABHS-DC24V ADK11-15A-03ABS-AC100V ADK11-15A-03ABS-AC200V ADK11-15A-03ABS-DC24V ADK11-15A-03AG-AC100V ADK11-15A-03AG-AC200V ADK11-15A-03AGS-DC24V ADK11-15A-03AH-AC100V ADK11-15A-03AH-AC200V ADK11-15A-03AH-AC220V ADK11-15A-03AH-DC12V ADK11-15A-03AH-DC24V ADK11-15A-03AHS-AC100V ADK11-15A-03AHS-AC200V ADK11-15A-03AS-AC100V ADK11-15A-03AS-AC110V ADK11-15A-03AS-AC200V ADK11-15A-03AS-AC220V ADK11-15A-03AS-DC24V ADK11-15A-03I-AC100V ADK11-15A-03I-AC200V ADK11-15A-03I-AC220V ADK11-15A-03I-DC24V ADK11-15A-03IB-AC100V ADK11-15A-03IB-AC200V ADK11-15A-03IBES-AC200V ADK11-15A-03J-AC100V ADK11-15A-03J-AC200V ADK11-15A-03J-DC24V ADK11-15A-03JB-AC100V ADK11-15A-03JB-DC24V ADK11-15A-03JBS-AC100V ADK11-15A-03JBS-DC24V ADK11-15A-03JS-DC24V ADK11-15A-03M-AC100V ADK11-15A-03M-AC200V ADK11-15A-03M-DC24V ADK11-15A-03MB-AC100V ADK11-15A-03MB-AC200V ADK11-15A-03MB-DC24V ADK11-15A-03MBD-AC200V ADK11-15A-03MBF-AC100V ADK11-15A-03MBF-DC24V ADK11-15A-03MBS-AC100V ADK11-15A-03MBS-DC24V ADK11-15A-03MD-AC100V ADK11-15A-03MD-AC200V ADK11-15A-03MF-AC100V ADK11-15A-03MF-AC200V ADK11-15A-03MF-DC24V ADK11-15A-03MS-AC100V ADK11-15A-03MS-AC200V ADK11-15A-03MS-DC24V ADK11-15A-03N-AC100V ADK11-15A-03N-AC200V ADK11-15A-03N-AC220V ADK11-15A-03N-DC24V ADK11-15A-03N-DC100V ADK11-15A-03NB-AC100V ADK11-15A-03NB-DC24V ADK11-15A-03NBDS-AC200V ADK11-15A-03NBS-AC100V ADK11-15A-03NBS-AC200V ADK11-15A-03NBS-DC24V ADK11-15A-03NE-AC100V ADK11-15A-03NE-AC200V ADK11-15A-03NS-AC100V ADK11-15A-03NS-AC200V ADK11-15A-03NS-DC24V ADK11-15A-03NS-DC100V ADK11-15A-04A-AC100V ADK11-15A-04A-AC110V ADK11-15A-04A-AC200V ADK11-15A-04A-AC220V ADK11-15A-04AB-AC100V ADK11-15A-04AB-AC110V ADK11-15A-04AB-AC200V ADK11-15A-04AB-AC220V ADK11-15A-04AS-AC100V ADK11-15A-04AS-AC110V ADK11-15A-04AS-AC200V ADK11-15A-04AS-AC220V ADK11-15A-04N-AC100V ADK11-15A-05A-AC100V ADK11-15A-05A-AC110V ADK11-15A-05A-AC200V ADK11-15A-05A-AC220V ADK11-15A-05AB-AC100V ADK11-15A-05AB-AC110V ADK11-15A-05AB-AC200V ADK11-15A-05AB-AC220V ADK11-15A-05J-AC100V ADK11-15A-05M-AC200V ADK11-15A-05N-AC100V ADK11-15A-05NB-AC100V
定格電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
80094454 ADK11-15A-02EB-DC12V
CADデータ
DC12 ¥13,200
¥12,088 1 12,088
13,297 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094463 ADK11-15A-02EB-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,200
¥12,088 1 12,088
13,297 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094472 ADK11-15A-02GB-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,200
¥12,088 1 12,088
13,297 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094481 ADK11-15A-02E-DC100V
CADデータ
DC100 ¥13,010
¥11,913 1 11,913
13,104 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094497 ADK11-15A-02E-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,010
¥11,913 1 11,913
13,104 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094506 ADK11-15A-02EBS-DC24V
CADデータ
DC24 ¥14,150
¥12,950 1 12,950
14,245 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094515 ADK11-15A-02GBS-DC24V
CADデータ
DC24 ¥14,150
¥12,950 1 12,950
14,245 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094524 ADK11-15A-02ES-DC100V
CADデータ
DC100 ¥13,960
¥12,775 1 12,775
14,053 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094533 ADK11-15A-02ES-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,960
¥12,775 1 12,775
14,053 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094542 ADK11-15A-02GS-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,960
¥12,775 1 12,775
14,053 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094551 ADK11-15A-03MBD-AC200V
CADデータ
AC200 ¥15,400
¥14,038 1 14,038
15,442 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094567 ADK11-15A-03MBF-AC100V
CADデータ
AC100 ¥15,400
¥14,038 1 14,038
15,442 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094576 ADK11-15A-03MBF-DC24V
CADデータ
DC24 ¥15,400
¥14,038 1 14,038
15,442 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094585 ADK11-15A-03MD-AC100V
CADデータ
AC100 ¥15,210
¥13,863 1 13,863
15,249 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094594 ADK11-15A-03MD-AC200V
CADデータ
AC200 ¥15,210
¥13,863 1 13,863
15,249 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094603 ADK11-15A-03MF-AC100V
CADデータ
AC100 ¥15,210
¥13,863 1 13,863
15,249 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094612 ADK11-15A-03MF-AC200V
CADデータ
AC200 ¥15,210
¥13,863 1 13,863
15,249 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094621 ADK11-15A-03MF-DC24V
CADデータ
DC24 ¥15,210
¥13,863 1 13,863
15,249 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094637 ADK11-15A-05AB-AC110V AC110 ¥13,970
¥12,725 1 12,725
13,998 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094646 ADK11-15A-05AB-AC220V AC220 ¥13,970
¥12,725 1 12,725
13,998 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094655 ADK11-15A-05A-AC110V AC110 ¥13,780
¥12,550 1 12,550
13,805 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094664 ADK11-15A-05A-AC220V AC220 ¥13,780
¥12,550 1 12,550
13,805 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094673 ADK11-15A-03IBES-AC200V
CADデータ
AC200 ¥17,110
¥15,563 1 15,563
17,119 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094682 ADK11-15A-05M-AC200V
CADデータ
AC200 ¥15,400
¥14,000 1 14,000
15,400 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094691 ADK11-15A-02EB-AC110V AC110 ¥11,880
¥10,788 1 10,788
11,867 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094707 ADK11-15A-02EB-AC220V AC220 ¥11,880
¥10,788 1 10,788
11,867 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094716 ADK11-15A-02GB-AC110V AC110 ¥11,880
¥10,788 1 10,788
11,867 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094725 ADK11-15A-02GB-AC220V AC220 ¥11,880
¥10,788 1 10,788
11,867 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094734 ADK11-15A-02EBS-AC220V AC220 ¥12,830
¥11,650 1 11,650
12,815 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094743 ADK11-15A-03I-AC220V AC220 ¥15,490
¥14,063 1 14,063
15,469 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094752 ADK11-15A-02ES-AC110V AC110 ¥12,640
¥11,475 1 11,475
12,623 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094761 ADK11-15A-02ES-AC220V AC220 ¥12,640
¥11,475 1 11,475
12,623 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094777 ADK11-15A-02GS-AC110V AC110 ¥12,640
¥11,475 1 11,475
12,623 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094786 ADK11-15A-02GS-AC220V AC220 ¥12,640
¥11,475 1 11,475
12,623 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094795 ADK11-15A-02E-AC110V AC110 ¥11,690
¥10,613 1 10,613
11,674 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094804 ADK11-15A-02E-AC220V AC220 ¥11,690
¥10,613 1 10,613
11,674 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094813 ADK11-15A-02G-AC110V AC110 ¥11,690
¥10,613 1 10,613
11,674 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094822 ADK11-15A-02G-AC115V AC115 ¥11,690
¥10,613 1 10,613
11,674 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094831 ADK11-15A-02G-AC220V AC220 ¥11,690
¥10,613 1 10,613
11,674 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094847 ADK11-15A-02HBH-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,660
¥12,400 1 12,400
13,640 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094856 ADK11-15A-02HB-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,470
¥12,225 1 12,225
13,448 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094865 ADK11-15A-02HH-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,470
¥12,225 1 12,225
13,448 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094874 ADK11-15A-02H-DC24V
CADデータ
DC24 ¥13,280
¥12,050 1 12,050
13,255 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094883 ADK11-15A-03ABGS-AC220V AC220 ¥13,700
¥12,425 1 12,425
13,668 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094892 ADK11-15A-05AB-AC100V
CADデータ
AC100 ¥13,400
¥12,150 1 12,150
13,365 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094901 ADK11-15A-05AB-AC200V
CADデータ
AC200 ¥13,400
¥12,150 1 12,150
13,365 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094917 ADK11-15A-02CBS-AC110V AC110 ¥12,270
¥11,125 1 11,125
12,238 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094926 ADK11-15A-03AB-AC110V AC110 ¥12,740
¥11,550 1 11,550
12,705 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094935 ADK11-15A-03AB-AC220V AC220 ¥12,740
¥11,550 1 11,550
12,705 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
80094944 ADK11-15A-03AH-AC220V AC220 ¥12,740
¥11,550 1 11,550
12,705 (税込) 出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 真空チャンバーの真空破壊バルブとして

仕様違いでリピート
海外製の真空破壊バルブがDINコネクタ接続なので、この形をチョイス。
(前回までは、ADK11のDINコネクタ仕様がラインナップされていなかったので、グロメットタイプを選定し、コネクタを単極のコネクタで接続していた。)

今回、DINコネクタ(角型4極)仕様を見つけることができたので、今後はこの形で手配することになります。

劣化破損しやすいポイントは、メーカー問わずステンレス削り出しのステムパイプが破断しやすいところです。数年の耐久性はあるようですが、ソレノイド通電時のコア吸引ストロークのエンド部分で発生する衝撃に、ステムパイプが疲労破断するようです。
磁気回路上の抵抗でしかないステンレス製ステムパイプはどうしても薄肉にならざるを得ないので。強度上の問題が出やすいのですが、外部枠を設けるなどの改善は可能だと思います。

これは注文コード 80095592 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーレックス 様 [2019-09-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。