CKD

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜)

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-H〜) CKD

作動方式パイロットキック式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 内容量1個
お気に入りに追加
130件中 1〜50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80099792 ADK11-15A-H2EB-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
13,580
12,450
13,695 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099801 ADK11-15A-H2GB-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
13,580
12,450
13,695 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099817 ADK11-15A-H2E-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
13,390
12,275
13,503 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099826 ADK11-15A-H2G-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
13,390
12,275
13,503 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099835 ADK11-15A-H2ES-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
14,340
13,138
14,452 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099844 ADK11-15A-H2GS-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
14,340
13,138
14,452 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099853 ADK11-15A-H5AZ-AC110V AC110
17,490
16,000
17,600 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099862 ADK11-15A-H5AZ-AC220V AC220
17,490
16,000
17,600 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099871 ADK11-15A-H5MZ-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
19,110
17,450
19,195 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099887 ADK11-15A-H5AB-AC110V AC110
14,350
13,088
14,397 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099896 ADK11-15A-H5AB-AC220V AC220
14,350
13,088
14,397 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099905 ADK11-15A-H5A-AC110V AC110
14,160
12,913
14,204 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099914 ADK11-15A-H5A-AC220V AC220
14,160
12,913
14,204 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099923 ADK11-15A-H5ABGZ-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,300
15,775
17,353 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099932 ADK11-15A-H5ABZ-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
17,110
15,600
17,160 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099941 ADK11-15A-H5ABZ-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
17,110
15,600
17,160 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099957 ADK11-15A-H5AZ-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
16,920
15,425
16,968 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099966 ADK11-15A-H5AZ-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
16,920
15,425
16,968 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099975 ADK11-15A-H5MB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
15,970
14,538
15,992 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099984 ADK11-15A-H5I-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
16,630
15,138
16,652 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80099993 ADK11-15A-H2EB-AC110V AC110
12,260
11,150
12,265 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100002 ADK11-15A-H2EB-AC220V AC220
12,260
11,150
12,265 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100011 ADK11-15A-H2GB-AC110V AC110
12,260
11,150
12,265 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100027 ADK11-15A-H2GB-AC220V AC220
12,260
11,150
12,265 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100036 ADK11-15A-H2E-AC110V AC110
12,070
10,975
12,073 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100045 ADK11-15A-H2E-AC220V AC220
12,070
10,975
12,073 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100054 ADK11-15A-H2G-AC110V AC110
12,070
10,975
12,073 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100063 ADK11-15A-H2G-AC220V AC220
12,070
10,975
12,073 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100072 ADK11-15A-H2ES-AC110V AC110
13,020
11,838
13,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100081 ADK11-15A-H2ES-AC220V AC220
13,020
11,838
13,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100097 ADK11-15A-H2GS-AC110V AC110
13,020
11,838
13,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100106 ADK11-15A-H2GS-AC220V AC220
13,020
11,838
13,022 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100115 ADK11-15A-H2HB-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
13,850
12,588
13,847 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100124 ADK11-15A-H5JZ-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
20,440
18,575
20,433 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100133 ADK11-15A-H2H-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
13,660
12,413
13,654 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100142 ADK11-15A-H3ABGSZ-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
16,840
15,300
16,830 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100151 ADK11-15A-H3ABSZ-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
16,650
15,125
16,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100167 ADK11-15A-H3AGSZ-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
16,650
15,125
16,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100176 ADK11-15A-H3ABZ-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
15,880
14,425
15,868 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100185 ADK11-15A-H3ASZ-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
16,460
14,950
16,445 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100194 ADK11-15A-H3AZ-DC12V
CADデータダウンロード
DC12
15,690
14,250
15,675 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100203 ADK11-15A-H3AZ-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
15,690
14,250
15,675 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100212 ADK11-15A-H2CB-AC110V AC110
11,880
10,788
11,867 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100221 ADK11-15A-H2CB-AC220V AC220
11,880
10,788
11,867 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100237 ADK11-15A-H3ABS-AC220V AC220
13,890
12,613
13,874 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100246 ADK11-15A-H5AB-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
13,780
12,513
13,764 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100255 ADK11-15A-H5AB-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
13,780
12,513
13,764 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100264 ADK11-15A-H5AG-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
13,780
12,513
13,764 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100273 ADK11-15A-H3AB-AC110V AC110
13,120
11,913
13,104 (税込)
8日以内出荷

返品不可
80100282 ADK11-15A-H3AB-AC220V AC220
13,120
11,913
13,104 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする