ジーソーグリップ

 

ジーソーグリップ 5.00 (2件の商品レビュー)

自分に合わせた1本を自由に選べる。替刃式折込鋸柄。
しっかり握れ、滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。切断の状態に合わせて刃角度調節ができる2 段ストッパー付き。
用途
仮枠・剪定用鋸共通柄
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
適合
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85843283 NG-G210BK G-SAW替刃210 ¥1,210
¥739 1 ¥739
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843292 NG-G210BW G-SAW替刃210 ¥1,210
¥739 1 ¥739
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843301 NG-G210G G-SAW替刃210 ¥1,210
¥739 1 ¥739
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843317 NG-G240BK G-SAW替刃240 ¥1,470
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843326 NG-G240BW G-SAW替刃240 ¥1,470
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843335 NG-G240G G-SAW替刃240 ¥1,470
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843344 NG-GA210R G-SAW替刃210 ¥4,010
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843353 NG-GA210BU G-SAW替刃210 ¥4,010
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843362 NG-GA210BK G-SAW替刃210 ¥4,010
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843371 NG-GA240R G-SAW替刃240 ¥4,120
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843387 NG-GA240BU G-SAW替刃240 ¥4,120
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
85843396 NG-GA240BK G-SAW替刃240 ¥4,120
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 関連商品

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 型枠組立

フッ素ブラックの替え刃と組み合わせて使っています。切れ味、歯の角度ともに申し分ありません。大変気に入っています。

これは注文コード 85843317 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-14]

満足度: 5

用途: 庭木の剪定

赤の【アルミニスト】ジーソーグリップなので即、購入を決めました。ブレードは【アルミニスト・フッ素ブラック】を使用しています。持って満足・使って納得のコンビネーションです。

これは注文コード 85843344 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく