バッテリ

 
用途
時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、バックアップ用電池(交換用)
対応機種
GT11、ハンディGOT、GT10(GT1020は除く)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
34950833 GT11-50BAT ¥4,500
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 無線機修理 BACKUPBATT

電圧サイズが 記載されていない
使いたいのに使えない
購入しないとわからない
1.5Vがほしいのですが可能ですか

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-13]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。