DCファンモータ □40角 リブあり

 

DCファンモータ □40角 リブあり 4.20 (5件の商品レビュー)

質量(g)
15
材質(フレーム)
プラスチック
絶縁耐圧
AC500V 1分間 (リード線〜ケース間)
材質(羽根)
プラスチック
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
角寸法
フレーム厚さ(mm)
定格電圧(V)
スピードタイプ
最大風量(m3/min)
定格入力(W)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85925332 ASFN40770 40 10 5 スタンダードスピード 0.17 (max./AVE)1.05/0.775 ¥1,460
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
85925341 ASFN44770 40 10 5 ロースピード 0.12 (max./AVE)0.50/0.375 ¥1,460
¥1,290 1 ¥1,290
欠品中
85925305 ASFN40771 40 10 12 スタンダードスピード 0.17 (max./AVE)1.20/0.876 ¥1,460
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
85925314 ASFN42771 40 10 12 ハーフスピード 0.15 (max./AVE)1.20/0.876 ¥1,460
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
85925323 ASFN44771 40 10 12 ロースピード 0.12 (max./AVE)1.08/0.744 ¥1,460
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
73924865 ASFN42770 40 10 5 ハーフスピード 0.15 (max./AVE)0.80/0.60 ¥1,460 取扱停止中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.20  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ワックスヒーターの冷却用に使用。

韓国製か中国製が装着してあり回転部分のベアリングが故障しており取替修理に用いましたメーカー名は判明できなく基本的に不良品でした。
現在取替後は問題なく作動しております。

これは注文コード 85925305 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ケミテック 様 [2019-01-23]

満足度: 3

用途: 冷却用

5Vの10mm厚40角は選択肢が少なくて選びようも比べようも無い感じだけど
風量はそこそこで静音性もそこそこって感じなのでまぁ普通かな。
もう少し静かなら嬉しかったなぁ。

これは注文コード 85925341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-12]

満足度: 5

用途: 電子機器筐体冷却用

他の方のレビユで音が煩い(?)との指摘あり、危惧したが、大丈夫のようです。風量が多くて良い。有難う御座いました。

これは注文コード 85925305 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 SARAコーポレーション 様 [2016-12-03]

満足度: 4

用途: 機械の冷却時

キーン音がします。
ちょっと大きめですかね
野外ならばいいんですが

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 武藤商会 様 [2016-08-16]

満足度: 4

用途: 機械の冷却時

キーン音がします。
ちょっと大きめですかね
野外ならばいいんですが

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 武藤商会 様 [2016-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく