HCリレー端子台

 

HCリレー端子台 5.00 (2件の商品レビュー)

耐電圧
接点間、異極接点間、接点-コイル間/AC2000V 1分間(検知電流:10mA)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500V)
連続通電電流(A)
最大/7
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
極数
適合
種別
規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
85927886 AP3882K 1、2、4極兼用(1c、2c、4c、4cツイン) 各種HCリレー(標準品/ダイオード内蔵型DC用/アンバータイプ/CR回路内蔵型) 、S1DXタイマ、S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ 一般用 UL、C-UL ¥520
¥509 1 ¥509
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
85927895 AP3848K たて型端子台1、2、4極兼用(1c、2c、4c、4cツイン) 各種HCリレー(標準品/ダイオード内蔵型DC用/アンバータイプ/CR回路内蔵型 DIN - ¥550
¥519 1 ¥519
欠品中
85927904 AP3822K 2極用(2c) HCリレー(標準品/ダイオード内蔵型DC用/アンバータイプ/CR回路内蔵型)、S1DXタイマ、S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ 一般用 UL、C-UL ¥370
¥349 1 ¥349
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
85927913 AP3832K 3極用(2c、3c) HCリレー(標準品/ダイオード内蔵型DC用/アンバータイプ/CR回路内蔵型) 一般用 UL、C-UL ¥480
¥449 1 ¥449
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
85927922 AP3837K ハイ端子台3極用(2c、3c) HCリレー(標準品/ダイオード内蔵型DC用/アンバータイプ/CR回路内蔵型) DIN UL、C-UL ¥490
¥459 1 ¥459
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: シーケンス制御教材の製作

定年前の会社で使用していたので購入した やや高価だが使いやすい

これは注文コード 85927886 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-11]

満足度: 5

用途: 配電盤修理

修理交換のために使用しました、問題なく修理完了してます。

これは注文コード 85927895 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく