スプリングバランサー EWA-50 40〜50Kg 1.5m

 

スプリングバランサー EWA-50 40〜50Kg 1.5m 商品レビューを投稿する

仕様
急速巻き上げ防止装置付き
トラスコ品番
541-6132
全長(mm)
445
質量(kg)
12.3
ロープ径(Φmm)
4.76
速度
40m/min以上(目安)
停止距離
100mm以内
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
容量(kg)
ストローク(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86066355 EWA50 40.0〜50.0 1.5 ¥64,000
¥49,900 1 ¥49,900
出荷目安:33日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく