エスロン VUツギテ DL 350
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6662
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)389
最高使用温度(℃)45
アズワン品番64-5053-57
内容量1個
注意
※特に喚起にはご注意下さい。※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
※各寸法には許容差あります。
商品豆知識