エルヴェールトイレットティシューシングル100m個包装ミシン目入り

 

エルヴェールトイレットティシューシングル100m個包装ミシン目入り 4.00 (1件の商品レビュー)

古紙を使用したエコノミータイプです。
用途
工場、事務所のトイレに。
トラスコ品番
828-5728
材質
再生紙100%
質量(kg)
18.3
内容量
1箱(80ロール)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
使用場所
ロール長さ(m)
ロール幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86221834 723086 シングル トイレ 100 114 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: おしり拭き

思ったよりも、柔らかくて使い心地は、良かったです。

これは注文コード 86221834 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヒラ商 様 [2018-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく