強力工場扇スイファン スタンド1本脚型

 

強力工場扇スイファン スタンド1本脚型 4.00 (2件の商品レビュー)

ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
1本脚スタンド扇ですので、3本脚スタンド扇に比べて省スペースで設置可能。
首の角度を最大65度以上に向けた状態で首を振るので、サーキュレータとしてご使用頂けます。
用途
工場、倉庫の換気や送風。
仕様
首の角度を上向きに最大65度まで調整可能(65度、48度、35度、20度、0度、-5度の6段階)
トラスコ品番
431-3640
材質
(ガード)鉄、(ハネ)樹脂、(ネック)アルミダイキャスト、(ポール)鉄
タイプ
組立式、首振式
電源(V)
単相100
消費電力(W)
120/160(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
1.7(プラグ付)
首振角度(°)
75
機能
左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
ベース寸法(mm)
Φ510
風量調整
3段式(強・中・弱)
高さ調整範囲(mm)
1050〜1290
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86279067 SF-45VF-1VP オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 塗装作業時、研磨作業時

埃が多い環境ですが故障もなく スタンド式なので場所を取らず足のひっかけなども防げて良いです

これは注文コード 86279067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社京葉工業所 様 [2017-09-13]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所内で使用

色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。

これは注文コード 86279067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく