ビシャモン EPリフト

 

ビシャモン EPリフト 商品レビューを投稿する

均等荷重(kg)
1500
トラスコ品番
453-0641
質量(kg)
207
全幅(mm)
560
全高(mm)
1240
寸法A(mm)
676
フォーク高さ(mm)
【最高】190
寸法B(mm)
863
フォーク幅W(mm)
520
車輪
ウレタン車輪
フォーク長さ(mm)
980
フォーク最低高さ(mm)
75
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー昇降式
走行タイプ
バッテリー走行式
フォーク間隔(mm)
220
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
86452712 BDH15S ¥623,000
¥489,000 1 489,000
537,900 (税込) 欠品中
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。