ユタカメイク ユタカメイクの 物流用品 ユタカメイクの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー ユタカメイクの 吊具 金具 Dカン A20×C2.5 スチール リンク 金具 Dカン A20×C2.5 注文コード 86333222 注文コード 86333222 (1件のレビュー) トラスコ品番828-0784 材質スチール 質量(g)16 種類リンク 適合ベルト幅(mm)20 寸法A(mm)20 寸法C(mm)2.5 縦(mm)20 横(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JI01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 86333222 JI01 オープン ¥99 ¥99 ¥109 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 割シンブル 共立電機 税込¥593 ¥539 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥384 ¥349 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥472 ¥429 バスケットへ リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー) 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBK 税込¥30,778~ ¥27,980~ ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBK 税込¥21,978~ ¥19,980~ フレノリンクボルト B マーテック 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニクロ Cリンク(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ 税込¥5,498~ ¥4,998~ スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ス-パ-ロックフック用部品 スーパーツール 税込¥648~ ¥589~ スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール 税込¥3,298~ ¥2,998~ スクリューカムクランプ スーパーツール 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ スーパーロックフック(SLH-N)部品 スーパーツール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所 税込¥681 ¥619 バスケットへ 横吊りクランプ(GVC2E)用部品 スーパーツール 税込¥4,068~ ¥3,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具リンクDリンク 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 86333222 2020-10-06 用途: ベルト固定用 建設業・工事業 PPベルト固定用。以外に入手できなくて助かりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リンク」にはこんなカテゴリがあります 丸リンク Dリンク 楕円リンク 四角リンク 三角リンク シェアする マイページ 最近見た商品