牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・ストッパー・サイレント旋回金具付) イノアック プレート式 自在車キャスター 【通販モノタロウ】 TUS-150AWJB

牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・ストッパー・サイレント旋回金具付)

 

牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・ストッパー・サイレント旋回金具付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ウレタン
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
198
車輪幅(mm)
36
取付穴径(Φmm)
11.5
ブレーキ
回転ストッパー付
最大荷重(N)
2940
最大荷重(kg)
300
プレート寸法F1×F2(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
90×90
偏芯(mm)
45
シャフト径d(Φmm)
20
寸法b(mm)
56
金具高さH(mm)
123
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86887202 TUS-150AWJB オープン
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:32日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく