ラクラクキャリー

こんなお得な商品も!

- 二輪運搬車 アルミ モノタロウ 26545838 モノタロウ
二輪運搬車 アルミ
¥11,900
 

ラクラクキャリー 商品レビューを投稿する

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
最大積載荷重(kg)
150
全高(m)
1.1
全幅(m)
0.35
材質
アルミ合金製
質量(kg)
6.3
荷台寸法(長さ)(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
350
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88925514 SK-7S ¥30,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。