エンドレスタイ(耐候グレード・黒色) 全長100m

 

エンドレスタイ(耐候グレード・黒色) 商品レビューを投稿する

エンドレスタイの材料に用いている耐候性ポリアセタールは、弊社の試験で20年ほどの屋外暴露後も強力な性質を保持することが実証されています。また吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けません。銅合金爪をロック機構に用いているため、ガッチリ結束します。ストラップはリール上のため、結束径を問わず、大口の結束が可能です。
全長(m)
100
種類
耐候グレード
材質
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
難燃性
UL94HB
特性
耐候、難燃
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86997057 EL-R2-100 12.7 オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
86997066 SEL-R1-100 7.6 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく