涼風暖房機

 
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】 寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】 扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
消費電力(W)
【暖房600W】 (強)620/620、(弱)615/615 【暖房1200W】 (強)1220/1220、(弱)1215/1215 【涼風】 (強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×525×130
本体質量(kg)
約3.5
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
リモコン
生活防水リモコン(1方向送信)
適応
1.5坪以下
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
内容量
1台
注意
※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けないようになっております。
※タイマー運転時、連続運転は設定できません。
※冷房機能はありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
86994223 SDG-1200GB 電源コード(棒端子接続)タイプ ¥94,500
¥47,900 1 ¥47,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
86994232 SDG-1200GS 電源プラグ(コンセント差込)タイプ ¥74,550 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
86994232
SDG-1200GS
65510183
SDG-1200GSM
SDG-1200GSM 涼風暖房機 壁面タイプ 高須産業 65510183 涼風暖房機 壁面タイプ
高須産業 1台
¥37,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: お風呂内

タイルの床冷えと窓からの冷気がひどかったが、これでほぼ解消できます。もっとはやく付ければ良かったと思いました。

これは注文コード 86994223 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ファミリア建設株式会社 様 [2016-12-12]

満足度: 5

用途: 暖房

お客様はお風呂が入浴時 温かくなったとの喜びの声を頂きました。
洗面所への追加設置も近い将来したいなと言われてました。

これは注文コード 86994223 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 池田建設株式会社 様 [2017-02-23]

満足度: 5

用途: 洗面所

浴室暖房機と間違えて注文しましたが 洗面所で使用してます。
入浴の前に浴室のドアを開けて暖房してます。

これは注文コード 86994232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-18]

満足度: 5

用途: 脱衣室の暖房に使用

狭い脱衣室の暖房機について、防火と安全性の観点より壁付け、天井付けの方式の暖房機を探していましたが、希望に沿う機種に巡りあえませんでした。今回モノタロウ様より購入した涼風暖房機は希望通りの機種であり、金額的にも満足しています

これは注文コード 86994232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく