キレイキレイ 薬用キッチンハンドソープ

 

キレイキレイ 薬用キッチンハンドソープ 4.00 (1件の商品レビュー)

調理時の気になる汚れやニオイもサッと落とす薬用キッチンハンドソープ。100%植物性洗浄成分使用。
医薬品医療機器等法
医薬部外品
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
商品タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88138355 - 1本(250mL) 本体 85×145×55 オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88138364 - 1本(200mL) 詰め替え用 130×178×62 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 魚 肉を切ったあとなど

生臭くなった手のひらが いい感じに洗浄されて良かった。

これは注文コード 88138355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山本畜産 様 [2017-11-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく