USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド)

 

USBヘッドセット(両耳オーバーヘッド) 5.00 (2件の商品レビュー)

コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
対応機種
USBインターフェースを装備し、Windows 7(〜SP1)、Windows 8、Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5〜10.5.8、10.6〜10.6.7、10.7〜10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)
インターフェース
USB
装着方式
両耳
仕様
マイク/エレクトレットコンデンサー方式
ブラック
質量(g)
約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
1.8
アーム長さ(mm)
マイク/155
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)
指向性
マイク/双指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20〜20000
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドフォン/40
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
イヤホン形状
オーバヘッドタイプ(両耳)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
75911604 HS-HP20UBK ¥3,200
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: Google Meet を使ったオンライン懇親会

以前はパソコンのスピーカーとUSBマイクを使ってましたが、やはり両耳オーバーヘッドセットが音質も良く、他の雑音を拾うことが少なく、しかも、両手が使えて便利です。
相手側から、「画質も音声も良い、やっぱり専門家だねぇ〜!」と褒められました。

これは注文コード 75911604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-25]

満足度: 5

用途: 職場のオンライン会議や研修参画用に

問題無くすぐに使用出来ました。PCとの相性もありそうですが、HPや富士通、NECのWin10、それぞれ問題なく動作しますよ。

これは注文コード 75911604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。