MATTED セミジェットヘルメット

 

MATTED セミジェットヘルメット 3.50 (2件の商品レビュー)

安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。
あごひもにはワンタッチホルダー採用!
エアーダクト装備
開閉式ライトスモークシールド標準装備(UVカット&ハードコート)
開閉式エアーダクト装備。
用途
125cc以下限定対応。
仕様
開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)、開閉式エアーダクト装備
内装
ベージュ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
87096721 BH-23K フリー(約58cm〜60cm)、調整スポンジ付 マットブラック オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
87096737 BH-23W フリー(約58cm〜60cm)、調整スポンジ付 マットホワイト オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
87096746 BH-23B フリー(約58cm〜60cm)、調整スポンジ付 マットブルー オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイク乗車時に使用

価格のわりに見た目がよく、かつ性能もしっかりしているので満足して使用しています。

これは注文コード 87096721 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度: 2

用途: 弁当宅配

あごひもがワンタッチ?
着脱にやや難あり (-_-メ)

これは注文コード 87096721 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく