トヨフーズS

 
【法律規制に適合】食品衛生法(平成18年厚生労働省告示第201号、平成14年厚生労働省告示267号、昭和26年厚生省告示52号)に適合し油脂食品に強く長寿命 。
【油に強く長寿命】耐油性が高く油脂食品や工業用機械油にも安心して使用可能。
【バキューム対応】吸引・圧送に使用可能。ホースの折れやつぶれに強く保形性が良い。
【流体物の確認】 ゴムホースに比べ透明性があり食品流体の確認が容易。
用途
各種食品・飲料水等のデリバリー用ホース
ナチュラル透明グリーンライン入り
材質
軟質塩化ビニール、【補強材】硬鋼線
サイズ
25〜63Φ
流体
油、薬品(ガス・純水含む)、食品(油脂含む)、粉体、空気、水、温水
タイプ
折れにくいスプリング
使用温度範囲(℃)
-5〜70
機能
食衛法適合◎、絶縁性○、折れつぶれ防止◎、低溶出○、耐薬品○、耐油○、透明性◎、柔軟性○、耐熱○、バキューム◎、圧送◎
特性
耐油
内容量
1本
注意
※このホースはフタル酸系塑剤を使用しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
定尺(m)
使用圧力(MPa)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
87144513 TFS-25 25×33 50 (50℃)-0.1〜0.4、(70℃)-0.1〜0.3 25 33 ¥90,950
¥69,900 1 ¥69,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
87144522 TFS-32 32×41 40 (50℃)-0.1〜0.3、(70℃)-0.1〜0.2 32 41 ¥101,240
¥79,900 1 ¥79,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
87144531 TFS-38 38×48 40 (50℃)-0.1〜0.3、(70℃)-0.1〜0.2 38 48 ¥132,000
¥109,000 1 ¥109,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
87144547 TFS-50 50×62 40 (50℃)-0.1〜0.3、(70℃)-0.1〜0.2 50 62 ¥205,680
¥169,000 1 ¥169,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
87144556 TFS-63 63×80 20 (50℃)-0.1〜0.2、(70℃)-0.1〜0.1 63 80 ¥200,920
¥169,000 1 ¥169,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。