ELPA (朝日電器)

スイッチ付延長コード 5M

スイッチ付延長コード 5M ELPA (朝日電器)

スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。

プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付 ホワイト 質量(g)469 定格125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×110×40 差込口1個口 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87198535 W-S1050B(W)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする