ソケットE12

 
材質
樹脂製
質量(g)
15
定格
125V 1A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×60×20
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
口金
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
87198666 A-98H(W) E12 オープン
¥239 1 ¥239
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: お盆・提灯灯で使用

リード線が、もう少し(30〜40cm)長くあれば、ベストでした。

これは注文コード 87198666 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-12]

満足度: 5

用途: 照明器具の修理

様々な機種、特定せずなんとか取り付けることができます。
助かります

これは注文コード 87198666 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社電気レンジャー 様 [2017-02-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく