延長コード2M

こんなお得な商品も!

MTT-S102 延長コード スウィングプラグ モノタロウ 48699474 モノタロウ
延長コード スウィングプラグ
369 406税込
 
180°スイングプラグ
耐トラッキングカバー
コード長さ(m)
2
差込口
1個口
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
機能
耐トラッキングカバー付
ホワイト
定格容量
125V 15A 1500Wまで
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
87200267 W-1512NB(W) オープン
¥679 1 679
747 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 職場の足元で電源の延長として

コードが太くて作業時に安心感がある。コンセントの角度が変わるのもよい。

これは注文コード 87200267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヤナイ園芸 様 [2017-03-17]

満足度: 5

用途: 扇風機の延長コードに

しいて言うと値段なりでコードがやや硬くまき癖が取れない
それ以外は普通に良いと思う。

これは注文コード 87200267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 青木電器工業株式会社 様 [2016-06-27]

満足度: 5

用途: 室内でコンセントを延長する為

大手メーカーではないが、問題なく使用できます。

これは注文コード 87200267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。