延長コード3M

 
180°スイングプラグ
耐トラッキングカバー
コード長さ(m)
3
差込口
1個口
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
機能
耐トラッキングカバー付
ホワイト
定格容量
125V 15A 1500Wまで
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
87200285 W-1513NB(W) オープン
¥699 1 699
769 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 室内でコンセントを延長する為

大手メーカー品に比べると値段が安く、品質も問題ないです。

これは注文コード 87200285 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。