手元スイッチコード5M

 

手元スイッチコード5M 5.00 (1件の商品レビュー)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
質量(g)
420
定格
125V 15A 合計1500Wまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×110×40
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
長さ(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
87201387 WTS-500B(W) 5 ホワイト オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スポットライトのON/OFF

これまではコードの途中にスイッチをつけていたが、これは使うと、コードの加工をしなくてもいいので楽ちん(^_^)v

これは注文コード 87201387 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スカイ・ラボ 様 [2019-10-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく