BSP2シリーズ

 
種類
埋込形
ボタン数
2
定格通電電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
耐電圧
AC2500V・1分間
周囲温度(℃)
-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
極数(P)
定格容量(kW)
ボタン文字
タイプ
材質(本体)
接続端子
接点構成
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
87308042 BSP215FN21 2 100/110V(0.4) ON(黒)、OFF(赤) スイッチボックス用(ランプ付き) ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) M3.5 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
87308051 BSP215FN22 2 200/220V(1.1) ON(黒)、OFF(赤) スイッチボックス用(ランプ付き) ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) M3.5 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
87308067 BSP215FN32 3 200/220V(2.2) ON(黒)、OFF(赤) スイッチボックス用(ランプ付き) ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) M3.5 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
87308076 BSP215FN34 3 400/440V(2.2) ON(黒)、OFF(赤) スイッチボックス用(ランプ付き) ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) M3.5 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
出荷目安:8日
返品不可
87308085 BSP215NB2 2 100/110V(0.4)、200/220V(1.1) (ON)黒、(OFF)赤 ケース無 M4 1a オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
87308094 BSP215NB3 3 200/220V(2.2)、400/440V(2.2) (ON)黒、(OFF)赤 ケース無 M4 3a オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 機械のメンテナンス

かなり苛酷な使用をする機械用なので、このスイッチは消耗品と考えています。
汚れでボタンが押せなくなる、接点が摩耗するなどの故障がよく有ります。
他社のスイッチに交換したいところですが、まぁ耐久性は似たり寄ったりですし、埋め込み型なので大きさを変えるのも難しく、仕方なく使用しています。
それほど悪い商品とは思いませんが、もう少し耐久性があると有り難いです。

これは注文コード 87308094 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく