曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ(H2LB-22R)

ギアモータ H2シリーズ(H2LB-22R) - ニッセイ
枠番22取付方式脚取付内容量1台
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
周波数(Hz)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87552823H2LB-22R-5-T010A550/60/60200/200/220三相
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87552857H2LB-22R-5-T010Z550/60/60200/200/220三相
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87552884H2LB-22R-10-T010A1050/60/60200/200/220三相
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87552911H2LB-22R-10-T010Z1050/60/60200/200/220三相
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87552945H2LB-22R-15-T010A1550/60/60200/200/220三相
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87552972H2LB-22R-15-T010Z1550/60/60200/200/220三相
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553006H2LB-22R-20-T010A2050/60/60200/200/220三相
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553033H2LB-22R-20-T010Z2050/60/60200/200/220三相
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553067H2LB-22R-25-T010A2550/60/60200/200/220三相
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553094H2LB-22R-25-T010Z2550/60/60200/200/220三相
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553121H2LB-22R-30-T010A3050/60/60200/200/220三相
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553155H2LB-22R-30-T010Z3050/60/60200/200/220三相
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553182H2LB-22R-40-T010A4050/60/60200/200/220三相
50,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553216H2LB-22R-40-T010Z4050/60/60200/200/220三相
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553243H2LB-22R-50-T010A5050/60/60200/200/220三相
50,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553277H2LB-22R-50-T010Z5050/60/60200/200/220三相
51,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553304H2LB-22R-60-T010A6050/60/60200/200/220三相
55,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553331H2LB-22R-60-T010Z6050/60/60200/200/220三相
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553365H2LB-22R-80-T010A8050/60/60200/200/220三相
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553392H2LB-22R-80-T010Z8050/60/60200/200/220三相
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553426H2LB-22R-100-T010A10050/60/60200/200/220三相
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553453H2LB-22R-100-T010Z10050/60/60200/200/220三相
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553487H2LB-22R-120-T010A12050/60/60200/200/220三相
59,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553514H2LB-22R-120-T010Z12050/60/60200/200/220三相
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553541H2LB-22R-160-T010A16050/60/60200/200/220三相
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553575H2LB-22R-160-T010Z16050/60/60200/200/220三相
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553602H2LB-22R-200-T010A20050/60/60200/200/220三相
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553636H2LB-22R-200-T010Z20050/60/60200/200/220三相
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553663H2LB-22R-240-T010A24050/60/60200/200/220三相
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553697H2LB-22R-240-T010Z24050/60/60200/200/220三相
63,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553724H2LB-22R-5-T020A550/60/60200/200/220三相
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553751H2LB-22R-5-T020Z550/60/60200/200/220三相
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553785H2LB-22R-10-T020A1050/60/60200/200/220三相
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553812H2LB-22R-10-T020Z1050/60/60200/200/220三相
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553846H2LB-22R-15-T020A1550/60/60200/200/220三相
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553873H2LB-22R-15-T020Z1550/60/60200/200/220三相
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553907H2LB-22R-20-T020A2050/60/60200/200/220三相
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553934H2LB-22R-20-T020Z2050/60/60200/200/220三相
53,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553961H2LB-22R-25-T020A2550/60/60200/200/220三相
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87553995H2LB-22R-25-T020Z2550/60/60200/200/220三相
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554022H2LB-22R-30-T020A3050/60/60200/200/220三相
54,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554056H2LB-22R-30-T020Z3050/60/60200/200/220三相
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554083H2LB-22R-40-T020A4050/60/60200/200/220三相
56,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554117H2LB-22R-40-T020Z4050/60/60200/200/220三相
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554144H2LB-22R-50-T020A5050/60/60200/200/220三相
56,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554171H2LB-22R-50-T020Z5050/60/60200/200/220三相
57,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554205H2LB-22R-60-T020A6050/60/60200/200/220三相
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87554232H2LB-22R-60-T020Z6050/60/60200/200/220三相
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87837233H2LB-22R-5-T010PA550/50/60/60380/400/400/440三相
50,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87837251H2LB-22R-10-T010PA1050/50/60/60380/400/400/440三相
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87552823H2LB-22R-5-T010A31807309H2L22R5-MM01TNNTB2H2LB-22R-5-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807309ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87552857H2LB-22R-5-T010Z31807309H2L22R5-MM01TNNTB2H2LB-22R-5-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807309ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87552884H2LB-22R-10-T010A31807336H2L22R10-MM01TNNTB2H2LB-22R-10-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807336ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87552911H2LB-22R-10-T010Z31807336H2L22R10-MM01TNNTB2H2LB-22R-10-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807336ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87552945H2LB-22R-15-T010A31807363H2L22R15-MM01TNNTB2H2LB-22R-15-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807363ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87552972H2LB-22R-15-T010Z31807363H2L22R15-MM01TNNTB2H2LB-22R-15-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807363ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553006H2LB-22R-20-T010A31807397H2L22R20-MM01TNNTB2H2LB-22R-20-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807397ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553033H2LB-22R-20-T010Z31807397H2L22R20-MM01TNNTB2H2LB-22R-20-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807397ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553067H2LB-22R-25-T010A31807424H2L22R25-MM01TNNTB2H2LB-22R-25-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807424ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553094H2LB-22R-25-T010Z31807424H2L22R25-MM01TNNTB2H2LB-22R-25-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807424ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553121H2LB-22R-30-T010A31807458H2L22R30-MM01TNNTB2H2LB-22R-30-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807458ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553155H2LB-22R-30-T010Z31807458H2L22R30-MM01TNNTB2H2LB-22R-30-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807458ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553182H2LB-22R-40-T010A31807485H2L22R40-MM01TNNTB2H2LB-22R-40-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807485ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553216H2LB-22R-40-T010Z31807485H2L22R40-MM01TNNTB2H2LB-22R-40-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807485ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553243H2LB-22R-50-T010A31807519H2L22R50-MM01TNNTB2H2LB-22R-50-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807519ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553277H2LB-22R-50-T010Z31807519H2L22R50-MM01TNNTB2H2LB-22R-50-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807519ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553304H2LB-22R-60-T010A31807546H2L22R60-MM01TNNTB2H2LB-22R-60-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807546ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553331H2LB-22R-60-T010Z31807546H2L22R60-MM01TNNTB2H2LB-22R-60-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807546ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553365H2LB-22R-80-T010A31807573H2L22R80-MM01TNNTB2H2LB-22R-80-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807573ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553392H2LB-22R-80-T010Z31807573H2L22R80-MM01TNNTB2H2LB-22R-80-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807573ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553426H2LB-22R-100-T010A31807607H2L22R100-MM01TNNTB2H2LB-22R-100-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807607ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553453H2LB-22R-100-T010Z31807607H2L22R100-MM01TNNTB2H2LB-22R-100-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807607ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553487H2LB-22R-120-T010A31807634H2L22R120-MM01TNNTB2H2LB-22R-120-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807634ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553514H2LB-22R-120-T010Z31807634H2L22R120-MM01TNNTB2H2LB-22R-120-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807634ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553541H2LB-22R-160-T010A31807668H2L22R160-MM01TNNTB2H2LB-22R-160-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807668ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553575H2LB-22R-160-T010Z31807668H2L22R160-MM01TNNTB2H2LB-22R-160-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807668ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553602H2LB-22R-200-T010A31807695H2L22R200-MM01TNNTB2H2LB-22R-200-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807695ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553636H2LB-22R-200-T010Z31807695H2L22R200-MM01TNNTB2H2LB-22R-200-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807695ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553663H2LB-22R-240-T010A31807729H2L22R240-MM01TNNTB2H2LB-22R-240-T010A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807729ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553697H2LB-22R-240-T010Z31807729H2L22R240-MM01TNNTB2H2LB-22R-240-T010Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807729ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553724H2LB-22R-5-T020A31807756H2L22R5-MM02TNNTB2H2LB-22R-5-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807756ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553751H2LB-22R-5-T020Z31807756H2L22R5-MM02TNNTB2H2LB-22R-5-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807756ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553785H2LB-22R-10-T020A31807783H2L22R10-MM02TNNTB2H2LB-22R-10-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807783ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553812H2LB-22R-10-T020Z31807783H2L22R10-MM02TNNTB2H2LB-22R-10-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807783ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553846H2LB-22R-15-T020A31807817H2L22R15-MM02TNNTB2H2LB-22R-15-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807817ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553873H2LB-22R-15-T020Z31807817H2L22R15-MM02TNNTB2H2LB-22R-15-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807817ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553907H2LB-22R-20-T020A31807844H2L22R20-MM02TNNTB2H2LB-22R-20-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807844ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553934H2LB-22R-20-T020Z31807844H2L22R20-MM02TNNTB2H2LB-22R-20-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807844ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553961H2LB-22R-25-T020A31807878H2L22R25-MM02TNNTB2H2LB-22R-25-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807878ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87553995H2LB-22R-25-T020Z31807878H2L22R25-MM02TNNTB2H2LB-22R-25-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807878ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554022H2LB-22R-30-T020A31807905H2L22R30-MM02TNNTB2H2LB-22R-30-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807905ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554056H2LB-22R-30-T020Z31807905H2L22R30-MM02TNNTB2H2LB-22R-30-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807905ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554083H2LB-22R-40-T020A31807939H2L22R40-MM02TNNTB2H2LB-22R-40-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807939ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554117H2LB-22R-40-T020Z31807939H2L22R40-MM02TNNTB2H2LB-22R-40-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807939ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554144H2LB-22R-50-T020A31807966H2L22R50-MM02TNNTB2H2LB-22R-50-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807966ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554171H2LB-22R-50-T020Z31807966H2L22R50-MM02TNNTB2H2LB-22R-50-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807966ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554205H2LB-22R-60-T020A31807993H2L22R60-MM02TNNTB2H2LB-22R-60-T020A ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807993ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87554232H2LB-22R-60-T020Z31807993H2L22R60-MM02TNNTB2H2LB-22R-60-T020Z ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ 31807993ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87837233H2LB-22R-5-T010PA31814056H2L22R5-MM01TWNTB4H2LB-22R-5-T010PA ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイ 31814056ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87837251H2LB-22R-10-T010PA31814074H2L22R10-MM01TWNTB4H2LB-22R-10-T010PA ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイ 31814074ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする