スタンダードポロシャツ 00223-SDP

 

スタンダードポロシャツ 00223-SDP 5.00 (2件の商品レビュー)

優れた機能性を兼ね備えたドライポロシャツ
襟元の立ち上がりが美しい
仕様
吸汗速乾、UVカット、抗菌防臭、消臭、UPF15遮蔽率90%
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
(本体・リブ)綿60、ポリエステル40
目付(g/m2)
180(5.3oz)
生地
鹿の子
ポケット
なし
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
144 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番

サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88178562 00223-SDP ホワイト SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178571 00223-SDP ホワイト S 42 20 65 ¥1,500
廃番
88178587 00223-SDP ホワイト M 44 21 68 ¥1,500
廃番
88178596 00223-SDP ホワイト L 46 22 71 ¥1,500
廃番
88178605 00223-SDP ホワイト LL 48 23 74 ¥1,500
廃番
88178614 00223-SDP ホワイト 3L 50 24 77 ¥1,700
返品不可 廃番
88178623 00223-SDP グレー SS 40 19 62 ¥1,600
返品不可 廃番
88178632 00223-SDP グレー S 42 20 65 ¥1,600
返品不可 廃番
88178641 00223-SDP グレー M 44 21 68 ¥1,600
返品不可 廃番
88178657 00223-SDP グレー L 46 22 71 ¥1,600
返品不可 廃番
88178666 00223-SDP グレー LL 48 23 74 ¥1,600
返品不可 廃番
88178675 00223-SDP グレー 3L 50 24 77 ¥1,900
返品不可 廃番
88178684 00223-SDP ブラック SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178693 00223-SDP ブラック S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
88178702 00223-SDP ブラック M 44 21 68 ¥1,500
廃番
88178711 00223-SDP ブラック L 46 22 71 ¥1,500
廃番
88178727 00223-SDP ブラック LL 48 23 74 ¥1,500
返品不可 廃番
88178736 00223-SDP ブラック 3L 50 24 77 ¥1,700
廃番
88178745 00223-SDP レッド SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178754 00223-SDP レッド S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
88178763 00223-SDP レッド M 44 21 68 ¥1,500
返品不可 廃番
88178772 00223-SDP レッド L 46 22 71 ¥1,500
返品不可 廃番
88178781 00223-SDP レッド LL 48 23 74 ¥1,500
返品不可 廃番
88178797 00223-SDP レッド 3L 50 24 77 ¥1,700
返品不可 廃番
88178806 00223-SDP パープル SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178815 00223-SDP パープル S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
88178824 00223-SDP パープル M 44 21 68 ¥1,500
返品不可 廃番
88178833 00223-SDP パープル L 46 22 71 ¥1,500
返品不可 廃番
88178842 00223-SDP パープル LL 48 23 74 ¥1,500
返品不可 廃番
88178851 00223-SDP パープル 3L 50 24 77 ¥1,700
返品不可 廃番
88178867 00223-SDP オレンジ SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178876 00223-SDP オレンジ S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
88178885 00223-SDP オレンジ M 44 21 68 ¥1,500
返品不可 廃番
88178894 00223-SDP オレンジ L 46 22 71 ¥1,500
返品不可 廃番
88178903 00223-SDP オレンジ LL 48 23 74 ¥1,500
返品不可 廃番
88178912 00223-SDP オレンジ 3L 50 24 77 ¥1,700
返品不可 廃番
88178921 00223-SDP イエロー SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178937 00223-SDP イエロー S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
88178946 00223-SDP イエロー M 44 21 68 ¥1,500
返品不可 廃番
88178955 00223-SDP イエロー L 46 22 71 ¥1,500
返品不可 廃番
88178964 00223-SDP イエロー LL 48 23 74 ¥1,500
返品不可 廃番
88178973 00223-SDP イエロー 3L 50 24 77 ¥1,700
返品不可 廃番
88178982 00223-SDP グリーン SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88178991 00223-SDP グリーン S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
88179007 00223-SDP グリーン M 44 21 68 ¥1,500
返品不可 廃番
88179016 00223-SDP グリーン L 46 22 71 ¥1,500
返品不可 廃番
88179025 00223-SDP グリーン LL 48 23 74 ¥1,500
返品不可 廃番
88179034 00223-SDP グリーン 3L 50 24 77 ¥1,700
返品不可 廃番
88179043 00223-SDP ミントグリーン SS 40 19 62 ¥1,500
返品不可 廃番
88179052 00223-SDP ミントグリーン S 42 20 65 ¥1,500
返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工作時

通気性がとてもいい。 サラサラ感がいい型崩れしない。

これは注文コード 88178727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-08]

満足度: 5

用途: 舞台作業

しっかりとした生地で安心感があり、着心地もよいです。

これは注文コード 88178736 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく