カートンテープNo.640-PF

 

カートンテープNo.640-PF 4.67 (3件の商品レビュー)

耐水・耐久性に優れています。
用途
重量段ボールの封かん
テープ厚さ(mm)
0.065
タイプ
テープのみ
基材
ポリプロピレン
伸度(%)
150
粘着剤
天然ゴム系
耐熱温度(℃)
常温
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.67
引張強度(N/10mm)
48
特性
耐水性、耐久性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
23 件中 1 - 23 件
注文
コード

品番
内容量

テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
89734321 No.640-PF 1ケース(60巻) 透明 38 50 オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734337 No.640-PF 1ケース(40巻) 透明 60 50 オープン
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734346 No.640-PF 1ケース(30巻) 透明 75 50 オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734355 No.640-PF 1ケース(60巻) 黄土 38 50 オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734364 No.640-PF 1ケース(40巻) 黄土 60 50 オープン
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734373 No.640-PF 1ケース(30巻) 黄土 75 50 オープン
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734382 No.640-PF 1ケース(60巻) 透明 38 100 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734391 No.640-PF 1ケース(40巻) 透明 60 100 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734407 No.640-PF 1ケース(60巻) 黄土 38 100 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734416 No.640-PF 1ケース(40巻) 黄土 60 100 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734425 No.640-PF 1ケース(6巻) 透明 38 1000 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734434 No.640-PF 1ケース(5巻) 透明 50 1000 オープン
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734443 No.640-PF 1ケース(4巻) 透明 60 1000 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734452 No.640-PF 1ケース(6巻) 黄土 38 1000 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734461 No.640-PF 1ケース(5巻) 黄土 50 1000 オープン
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734477 No.640-PF 1ケース(4巻) 黄土 60 1000 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734486 No.640-PF 1ケース(5巻) 透明 50 1500 オープン
¥23,900 1 23,900
26,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734495 No.640-PF 1ケース(50巻) 50 50 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89734504 No.640-PF 1ケース(50巻) 50 50 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734513 No.640-PF 1ケース(50巻) 50 50 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734522 No.640-PF 1ケース(50巻) 50 50 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734531 No.640-PF 1ケース(50巻) 50 50 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
89734547 No.640-PF 1ケース(50巻) 50 50 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 用水から散水

今日届いて 前は ディスクが 細かく 目詰まりし易く
荒いの注文しました、今回はまあまあなのでまだ詰まるようでしたら また少し荒いのを注文します。

これは注文コード 89734461 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 竹内農園 様 [2019-10-30]

満足度: 4

用途: 梱包作業用

60ミリ幅はなかなかどこでも無いのでありがたいです。
後は、60ミリ幅でもケース単位だけでなく単数でも購入できるようにして頂きたいです。

これは注文コード 89734416 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-19]

満足度: 5

用途: 梱包

紙と違ってカッターの調子で不具合が起きやすいです。

これは注文コード 89734364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 橋本工場 様 [2017-03-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。