保護フィルムテープNo.701

保護フィルムテープNo.701 ニチバン
(1件のレビュー)

再剥離性に優れ、様々な素材の表面をシッカリ保護します。

テープ幅(mm)1020 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.085 基材ポリエチレン 伸度(%)250 粘着剤アクリル系 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)16 RoHS指令(10物質対応)1 再剥離 内容量1ケース(2巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89737225 No.701
オープン
39,900
43,890 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-08-19
用途:
塗装面の保護に
対象商品:
89737225

従来使用大手フィルムメーカーの物より使い勝手が良い、そして安い!
使い勝手が良い所は、テープとテープがくっつきにくく貼る際にストレスが掛からない、従来使用大手メーカーのはテープとテープがくっつきやすく、無駄に廃棄する事が多かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする