ブルーフィルター
ブルーフィルター。シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
材質本体/GF-PP スクリーン/SUS PVC 脚/PVC
幅(mm)319
接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)
質量(kg)3.8
高さ(mm)530
タイプ高圧
最大流量(L/min)400
使用圧力(MPa)0.98以下
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品本体、上蓋、ジェットプレート、スクリーン、楕円Oリング、脚固定台、脚、Vバンド、ドレンバルブ、L型ホース口、ソケット
最大使用水圧(Mpa)1.0以下
内容量1台