IHハイキャスト いため鍋

 

IHハイキャスト いため鍋 商品レビューを投稿する

アルミキャスト鋳造製厚手調理器ですから熱変形に強く全面均一加熱で美味しく調理。 200Vクッキングヒーターに最適です。
高密度3層構造と新開発・超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IH対応。テフロンプラチナ加工。
サイズ(cm)
30
呼び寸法(cm)
30
材質
アルミニウム
質量(g)
1280
板厚(mm)
3.5
内径×深さ(mm)
300×82
底径(Φmm)
175
TKG品番
8-0098-0701
TKG品番(2017)
6-0103-1201
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
00382043 - ¥7,500
¥5,790 1 5,790
6,369 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。