コンテナ用TS保冷カバー

こんなお得な商品も!

CBC50 保冷バッグ コンテナ用 モノタロウ 41573833 モノタロウ
保冷バッグ コンテナ用
¥2,990
 

コンテナ用TS保冷カバー 4.83 (6件の商品レビュー)

折りたたみコンテナー50Lタイプの内部にセットする保冷カバーです。
面ファスナー採用により手軽で密封性の高い開閉が可能です。
仕様
ポケット無し
質量(kg)
0.4
シルバー(バイアス紺色)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×320×290
TKG品番
7-0170-0601
TKG品番(2017)
6-0168-0601
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88683131 - アルミ蒸着フィルム+PEクロス+PE発泡体 ¥5,300
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.83  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 移動販売用の弁当運搬・販売時までの保管

開けやすく中身の取り出しがしやすいので効率的!仕入れ買物用に買い足しを考えています。

これは注文コード 88683131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Live Studio わいず 様 [2019-06-08]

満足度: 5

用途: 食品の配達

丈夫そうで凄く良い商品ですが、システムバット大を入れる際に内側の蓋をとめる部分が邪魔で入れ辛いです。

これは注文コード 88683131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-17]

満足度: 5

用途: 食品の搬送など

猛暑の中、食材の仕入れや、食品や商品の搬送時に使用しています。手元にあったコンテナにぴったりサイズだったことと、折りたたんで収納できるので気に入っています。これからの寒い季節にも活躍してくれそうです。

これは注文コード 88683131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ごっつぉうさん 様 [2018-09-07]

満足度: 5

用途: 冷凍食肉搬送

コンテナとTS保冷カバーを一緒に購入しました軽四の荷台に4つがきれいに収まり配達に重宝しています

これは注文コード 88683131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高橋鳥肉店 様 [2018-04-27]

満足度: 4

用途: ほうれん草の納品

折りたたみ式だし、6時間近く冷えてるから買って良かった。

これは注文コード 88683131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 近藤清四郎農園 様 [2016-06-07]

満足度: 5

用途: 納品時に温度チェックがある取引先への搬入

盛夏の納品は冷蔵トラックで運んでもどうしても検品時には温度が上がってしまい、困っていました。
そこでこの商品を購入しました。すぐに届き、また注文時には気がつきませんでしたが、畜冷剤を入れるポケットがついており重宝しています。
この保冷カバーに入れたまま搬入すると検品時も温度が上がらず大変便利です。

これは注文コード 88683131 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 千葉県ヤクルト販売株式会社 様 [2014-08-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく