ニューソフィアボックス

 

ニューソフィアボックス 3.83 (6件の商品レビュー)

ニューソフィア ボックス耐熱温度:-20℃~100℃。中身が見易いクリアタイプ。ホコリが入りにくい便利なフタ付。積み重ねに便利なスタック機能
材質
PP
フタ
あり
フタの種類
バックル式
スタッキング
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
容量(L)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88683323 S01 24 1.519 530×360×185 442×298×170 6-0170-0101 ¥2,200 廃番 代替品有
88683332 S02 35.4 1.85 530×360×270 442×298×225 6-0170-0201 ¥2,400 廃番 代替品有
88683341 S03 44.3 2.528 635×440×225 541×371×210 6-0170-0301 ¥2,800 廃番 代替品有
88683357 S04 66 2.848 635×440×325 541×371×310 6-0170-0401 ¥3,000 廃番 代替品有
88683366 S02D 47 2.277 530×360×370 436×292×355 6-0170-0501 ¥2,800 廃番 代替品有
88683375 S04D 86 3.3 635×440×435 535×365×398 6-0170-0601 ¥4,300 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
88683323
S01
25872438
S01
S01 男前のソフィアボックス スリム 男前モノタロウ 25872438 男前のソフィアボックス スリム
男前モノタロウ 1個
¥1,590
メーカー違いの相当品です
88683332
S02
25872447
S02
S02 男前のソフィアボックス スリム 男前モノタロウ 25872447 男前のソフィアボックス スリム
男前モノタロウ 1個
¥1,690
メーカー違いの相当品です
88683341
S03
25872465
S03
S03 男前のソフィアボックス ワイド 男前モノタロウ 25872465 男前のソフィアボックス ワイド
男前モノタロウ 1個
¥1,990
メーカー違いの相当品です
88683357
S04
25872474
S04
S04 男前のソフィアボックス ワイド 男前モノタロウ 25872474 男前のソフィアボックス ワイド
男前モノタロウ 1個
¥2,390
メーカー違いの相当品です
88683366
S02D
25872456
S02D
S02D 男前のソフィアボックス スリム 男前モノタロウ 25872456 男前のソフィアボックス スリム
男前モノタロウ 1個
¥1,990
メーカー違いの相当品です
88683375
S04D
25872483
S04D
S04D 男前のソフィアボックス ワイド 男前モノタロウ 25872483 男前のソフィアボックス ワイド
男前モノタロウ 1個
¥2,890
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 3.83  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 作業工具、ツールの整理、運搬

ちょうど良いサイズ。
外寸と内寸の差がもっと小さければ効率が良い。

これは注文コード 88683366 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-07]

満足度: 5

用途: 実験器具の保存ボックス

ほこりが入らず、高さがあるものを探していました。内径が高いものはこれしかなく。十分丈夫でリピです。

これは注文コード 88683366 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-24]

満足度: 5

用途: 倉庫の

区切り板が付属してればよいと思います。

これは注文コード 88683357 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-15]

満足度: 3 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 実験

若干本体部4面(底以外)が薄く強度低い、底部と上部での内寸法違い多く(テーパ有)で寸法表記が事前にほしい

これは注文コード 88683323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見有難うございます。
寸法につきましては、メーカー表記とあわせております。
何卒ご了承ください。

満足度: 3

用途: 社内実験部品

特別問題なく頑丈で使いやすい

これは注文コード 88683375 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社TMB 様 [2015-03-12]

満足度: 3

用途: 社内実験部品

蓋なしもあればよかった。頑丈で使い勝手はOK

これは注文コード 88683323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社TMB 様 [2015-03-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく