トンボ アシストボウル 新輝合成(トンボ) ボウル 【通販モノタロウ】

トンボ アシストボウル

 

トンボ アシストボウル 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
ポリプロピレン
仕様
抗菌
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

サイズ
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番(2015)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88704095 - ブルー 20型 2 215× 95 5-0213-0301 ¥470
¥399 1 ¥399
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88704113 - ブルー 25型 3.5 260×115 5-0213-0303 ¥630
¥549 1 ¥549
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88704104 - ベージュ 20型 2 215× 95 5-0213-0302 ¥470 廃番
88704122 - ベージュ 25型 3.5 260×115 5-0213-0304 ¥630 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 台所用品

母が長年使っていた物と同等品を手に入れたい、と言うので探していたらMonotaROで見つけ購入しました。大きさ、形、色とも大変満足して使用してくれています。

これは注文コード 88704122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく