リス ビックタライ 角 排水栓付

 

リス ビックタライ 角 排水栓付 4.00 (1件の商品レビュー)

質量(kg)
2.878
寸法(幅W×奥行D)(mm)
842×628
深さ(mm)
298
TKG品番
6-0242-1201
TKG品番(2015)
5-0216-1201
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88705976 100 本体・ホース差し:PP 水栓:エラストマー 100 ¥6,360
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 簡易シャワー受け

購入後試用するので、その後レビューする。約束します。

これは注文コード 88705976 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山口商店 様 [2017-08-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく