18-8業務用プレス式 丸カス揚げ

18-8業務用プレス式 丸カス揚げ 石浜金物工業

金網端を板金で巻き締めし、中に全周芯金を入れてあります ので、御使用中にたたいたりしても網が切れたり、外れたり しません。

直径(Φmm)210 呼び寸法(cm)21 柄長さ(mm)295 材質18-8ステンレス 寸法(直径Φ×柄)(mm)210×295 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88760052 - 細目(32メッシュ)
2,550
 
 
取扱い終了
88760061 - 中目(24メッシュ)
2,550
 
 
取扱い終了
88760077 - 荒目(10メッシュ)
2,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする