18-8スープ漉し

 

18-8スープ漉し 3.00 (1件の商品レビュー)

穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
1.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
質量(g)
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88766325 - 195 180 14 140×125 6-0408-0301 ¥4,300
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88766334 - 300 180 18 175×150 6-0408-0302 ¥5,800
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88766343 - 510 225 20 200×180 6-0408-0303 ¥8,600
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88766352 - 690 225 24 250×210 6-0408-0304 ¥11,400
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88766361 - 1020 295 27 280×250 6-0408-0305 ¥20,300
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88766377 - 1150 295 30 310×270 6-0408-0306 ¥23,000
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: フルーツの絞り用

価格はOK。メーカーもOK。なのですが、画像のように持ち手が頑丈なものを欲しくて注文したのに、画像とまったく違う薄い持ち手だった。
届いた商品が、全く別な商品だと思うくらい現物が違う。

これは注文コード 88766334 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヒロサトー洋菓子店 様 [2018-06-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく