マルチミジン

 
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180/220Wボール径:Φ370粗さ調節:自由自在定格時間:20分処理能力:玉ねぎ1回投入量3kg 20~40秒用途 :ミジン切り大きさは一般従来品の1/2、重さは1/3という高性能フードカッターです。タイミングベルト駆動(特許)等の特殊設計によりコンパクトな本体で驚異の高性能を実現しました(静音性に優れ、耐久性が抜群)。性能、デザイン等グルメ時代にふさわしい高級モデルです。
材質
ステンレス 樹脂
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×390×240
TKG品番
6-0599-0801
TKG品番(2015)
5-0537-0801
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88816926 DX90 ¥138,000
¥119,000 1 ¥119,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

「粗さ自由自在! 水っぽくならない」 DX-90 マルチミジン

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく