タイガー魔法瓶

タイガー 保温びつ

タイガー 保温びつ タイガー魔法瓶
(1件のレビュー)

約2時間たっても食べ頃温度約70度をキープ。
よそいやすい内なべまる底タイプ。
とりはずしできる、しゃもじ受け、しゃもじ付き。
積み重ね収納OK。

炊飯容量4合 容量(L)0.72 材質本体:ポリプロピレン・内容器:アルミ 質量(kg)0.8 こげ茶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×215×197 TKG品番8-0660-0401 TKG品番(2017)6-0616-0401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88819647 JFOA070
5,000
3,890
4,279 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
株式会社HARU 様 2021-08-29
用途:
寿司飯の小分け
対象商品:
88819647

なかなか宜しいですが簡単な電気式保温機能を着けて頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする