電気コンロ

 
電源・消費電力:単相100V、1kW 温度調節:6段切換式クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1000
材質
ステンレス
温度調整方法
6段切替式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2015)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88823165 NE50K 270×300×100 6-0642-0101 5-0576-0101 ¥30,000
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88823174 NE100K 370×300×100 6-0642-0201 5-0576-0201 ¥35,000
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく